Beli plasma cutting machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp47.999.900

    STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)- Ketebalan plat yg bisa dipotong:1. Plasma : 40mm ( pakai CUT 120)2. Gas Cutting : 75mm ( pakai nozzle ST-25, no. 5)Aksesories & Perlengkap :- Straight type flame gas cutting torch, 1 pcs- Cutting tip ST-25, No.2( 106HC / LPG), 1 pcs- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs
    atribut:
    • Beam (mm): 2200
    • Lifting Body: Screw
    • Longitudinal Rail (mm): 3500
    • Machine Size (mm): 2200x3500
    • Nesting Software: FastCAM
    • Operating System: F2100B
    • Stepper Motor: 57ByG250C
    • Stepper Motor Driver: QS2H404D
    • Switching Power Supply (W): 350
    • THC (Torch Height Control) System: F1621P
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220, 50/60 (1 phase)
    • Working Speed (mm/minute): max idle speed 5.000, cutting speed depend on cutting method
  2. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
  4. AOTAI Plasma Cutting Inverter
    Mulai

    Rp29.999.900

    AOTAI Plasma Cutting Inverter
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Phase: 3
    • Air Pressure Required (MPa): 0.4-0.55
    • Rated Input Voltage (V) : 380 ± 10%
  5. STAHLWERK CNC Gantry Plasma + Flame Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp71.999.900

    STAHLWERK CNC Gantry Plasma + Flame Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)Aksesories & Perlengkap- Straight type flame torch, 1 pcs- Cutting tip ST-25, No.2(106HC / LPG), 1 pcs- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs- Rel + mesin. Total berat 390 kg
    atribut:
    • Cutting Way, Optional: Plasma or Gas Cutting (Plasma Machine not include)
    • Dimensions (mm): 3620x450x680
    • Lifting Body: Screw
    • Longitudinal Rail (mm): 6000
    • Machine Size (mm): 2200x3500
    • Nesting Software: FastCAM
    • Operating System: F2100B
    • Stepper Motor: 57ByG250C
    • Stepper Motor Driver: QS2H404D
    • THC (Torch Height Control) System: F1621P
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220, 50/60 (1 phase)
    • Working Size (mm): 2500x6000
    • Working Speed (mm/minute): max idle speed 1.800, cutting speed depend on cutting method
  6. TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 8
    • Dimension 4 (mm): 10
  7. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  8. AOTAI Plasma Cutting Digital Inverter
    Mulai

    Rp30.999.900

    AOTAI Plasma Cutting Digital Inverter
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Phase: 3
  9. AS ONE Desiccator Auto Dry Light-Shielding (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp14.999.900

    AS ONE Desiccator Auto Dry Light-Shielding (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    - The dehumidification unit does not have a driving part and does not generate sound or vibration, so it is highly durable. - The energy-saving design consumes 3 watts (approximately 440 yen/year), so it can be economically used as a dehumidifying storage cabinet that is always on.- Moisture inside the refrigerator is released directly to the outside in a gaseous state. - The five sides other than the door side are made of light-shielding material, making it suitable for storing samples that are sensitive to light.
    atribut:
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Achieving humidity (%RH): 25 RH (with no load inside, depending on usage environment)
    • Material: Light-shielding PVC (vinyl chloride resin)
    • Power Consumption (W): 3
    • Power Cord (m): 2 (2P plug)
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
    • Set Content: Low humidity digital thermohygrometer (THI-HP), silica gel dish x 1
    • Shelf Plate Interval (mm): Bottom 1 bullet; 50, Others; 30
  10. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  11. AOTAI Inverter DC Stick Welding Machine
    Mulai

    Rp5.699.900

    AOTAI Inverter DC Stick Welding Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  13. KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 45A 1P VRC4- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 448x155x272
    • Current (A): 45
  14. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  15. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  16. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  17. MILLER ELECTRIC Plasma Cutter
    Mulai

    Rp98.999.900

    MILLER ELECTRIC Plasma Cutter
    Deskripsi:
    Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171518
    • Plasma Torch Type: Handheld
    • Process: Plasma Cutting
  18. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga plasma cutting machine Terbaru October 2026
STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp47.999.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
KOIKE Gas Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp399.900
KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)Rp11.999.900
AOTAI Plasma Cutting InverterRp29.999.900
STAHLWERK CNC Gantry Plasma + Flame Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp71.999.900
TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp589.900
Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Rp11.999.900
AOTAI Plasma Cutting Digital InverterRp30.999.900
AS ONE Desiccator Auto Dry Light-Shielding (Wadah Pengering)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)